五洲薬品
五洲薬品の 非常食
7年あんしん保存水EX 500mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×24本)
注文コード
68837906
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,966
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ミクロフィルター&超高温殺菌であんしん品質。丈夫な耐熱性容器を使用しており、あんしんして保管できます。
用途
災害時の備えとして
容量(mL)
500
賞味期限
製造より7年6ヵ月
原材料
水(鉱水)
アレルギー
無し
入数
24本
グリーン購入法
適合
栄養成分
エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0g、カルシウム0.46mg、マグネシウム0.13mg、カリウム0.1mg(100mLあたり)
注意
※高温、湿気、光、凍結を避けて保存してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740