WIZ'A
WIZ'Aの 筆記用具
WIZ'Aの マーカー/蛍光ペン
WIZ'Aの 油性マーカー
マーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
68838344
品番
WZPM-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
建築、工場現場でのマーキングに
仕様
雨水にも強い油性、耐水性
材質
外袋:PP
幅(mm)
筆記:約2
色
ブルー
サイズ
中字
ペン先
丸芯
繰り返し・詰め替え
対応