マーナ
マーナの 厨房機器・設備・調理機械
マーナの その他業務用厨房装置類
マーナの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
鍋・フライパン洗い 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838710
品番
K813
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
耐熱・耐薬品性に優れ、馬毛だけを使用した泡立ちのいい柄付きキッチンブラシです。キズが気になるフッ素樹脂加工のフライパンやホーロー鍋等もやさしく洗えます。
材質
ブラシ/馬毛 柄/天然木
高さ(mm)
250
質量(g)
58
縦(mm)
50
横(mm)
60