アスベル
Cランタス SS-T600N ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68838850
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シンプルな中に色使いと細部までのこだわりが効いた盛り付けが映えるランチボックス
材質
上下本体・下フタ・仕切り・止め具・弁本体=PP、上フタ・箸=AS樹脂、パッキン・エア弁=シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(mL)
600
高さ(mm)
67
質量(g)
224
縦(mm)
87
横(mm)
193