小久保工業所
小久保工業所の キッチン・調理用品
小久保工業所の スライサー・削り/おろし/ジューサー
小久保工業所の ハンドル式スライサー
ランチョンミートスライサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68839096
品番
KK-275
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
スパッと簡単にきれいに切れる。
ゆで卵やアボガド等にも使えます。
材質
樹脂部/ABS樹脂、枠・線/ステンレス
高さ(mm)
46
質量(g)
153
縦(mm)
215
横(mm)
120