わが家はお寿司屋さん くるっと巻きす

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68839130 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

太巻き・だし巻卵・ロールケーキなど、いろいろ使えます。
表面に凸凹加工を施しているため、ご飯がつきにくく、カルフォルニアロール作りにも最適です。
ヨコ25×タテ30cmの大きめサイズですのでロールケーキもラクラク巻けます。

材質ポリプロピレン オレンジ 高さ(mm)2 質量(g)117 縦(mm)300 横(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする