小久保工業所
小久保工業所の キッチン・調理用品
小久保工業所の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
小久保工業所の おにぎり型
ランチョンミートむすびメーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68839175
品番
KK-361
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
押すだけで簡単!キレイな仕上がりに。
お好みの厚み&硬さに。
50mmまで対応できます。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
容器/56・押し具/56
質量(g)
容器/35・押し具/22
縦(mm)
容器/108・押し具/88
横(mm)
容器/63・押し具/42