大根おろしニャン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68839184 品番-
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ネコの形の大根おろしを簡単に作れます。
大根おろしを型に詰めてしぼるだけ。
しょう油で模様をつけてかわいさUP。
焼き魚・天ぷら・和風ハンバーグなどに。

材質ポリプロピレン 高さ(mm)本体/30・押し具/18・中敷き/19 質量(g)本体/5・押し具/2・中敷き/1 縦(mm)本体/63・押し具/58・中敷き/55 横(mm)本体/29・押し具/25・中敷き/20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする