ナッツクラッシャー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68839209 品番-
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

ナッツを細かくクラッシュ。
アーモンド、くるみを入れてツイストするだけ
お料理やお菓子作りに。

材質ポリスチレン 高さ(mm)46 質量(g)73 縦(mm)90 横(mm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
毎朝ヨーグルトに混ぜるため

少し圧力が必要ですが価格の割に使える。
上下に圧力を加える機構の工夫が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする