ステンレス製組構式グレーチングOSG4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 溝幅(mm)250 ピッチ(mm)15 適合荷重(横断/側溝)T-2/T-14 注文コード68840074 品番OSG4 25-25C-P15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は溝幅・ピッチ・適合荷重など144種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のため錆びにくい商品です

溝幅(mm)250 質量(kg)18.9 ピッチ(mm)15 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×994×25 質量(kg/枚)18.9 材質SUS304 長さ(mm)994 適合荷重(横断/側溝)T-2/T-14

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする