整流ダイオード 1kV/1A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68840968 品番1N4007G-R0
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

一般整流用ダイオード
ガラスパッシベーションチップジャンクション
高電流能力、低VF
高信頼性
高いサージ電流能力
低電力損失、高効率
IEC61249-2-21に準拠したハロゲンフリー

仕様●取り付け方式:スルーホール●パッケージ/ケース:DO-41●逆電圧:1000V●順電流:1A●構成:Single●順電圧:1V●最大サージ電流:30A●逆電流:5μA●動作温度範囲:-55℃〜+150℃ アズワン品番67-0394-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする