食洗機対応箸スプーンセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68841309 品番CCA1
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

食器洗い乾燥機OKのお箸・スプーンとケースのセットです。ケースは、指で引き出すスライド式で、衝撃に強くこわれにくい丈夫な構造です。また、洗いやすく分解可能になっています。おハシには名前が書けるスペース付き。ケース用の名前シールも付いてます。

材質フタ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、ハシ:AS樹脂、スプーン:ステンレス鋼【持ち手/ABS樹脂】 寸法(mm)ケースサイズ:約 横198×縦60×高さ16、ハシの長さ:約165、スプーン:約 全長130 耐熱温度(℃)フタ:100、本体:140、ハシ:100 デザインディノサウルス
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする