曜日別特売
LJ0751 ジャケット LJ0751 ボンマックス 68842183

LJ0751 ジャケット LJ0751 ボンマックス 68842183
LJ0751 ジャケット LJ0751 ボンマックス 68842183
LJ0751 ジャケット LJ0751 ボンマックス 68842183

ジャケット LJ0751

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ17号
肩幅(cm)43
色ピンク
内容量1着注文コード68842183品番LJ0751
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

バイアス切替がお洒落な繊細なチェック柄でこなれた印象に。清楚なお嬢様スタイルに格上げするスウィートなチェックアイテム。
意匠糸をつかった立体的なチェック柄にふんわりとしたリボン、白のアクセントなど可愛いを詰め込んだデザインが魅力のシリーズです。
ホワイトとのコントラストが清潔感をアップ。リング糸で立体的にアレンジしたキュートなチェック。
通気性が良く、爽やかな着心地で瞬間消臭加工「ナノトレンドダイヤモンド(R)α」を付与。
清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。

色
ピンク
サイズ
17号
仕様
前ファスナー開き、両胸箱ポケット、両脇箱ポケット、背抜き仕立て、袖裏有り
混率(%)
ポリエステル86、毛14(ファンシーチェック)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
55
バスト(cm)
112
性別
女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする