抗菌スープスプーンケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(80g) 注文コード68842596 品番CSOP1AG
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

隅までキレイにすくいやすい抗菌スープスプーン&ケース!
セミスクエア形状で隅まですくいやすい!
深さのある容器でもすくいやすい角度。
デリカポットにぴったりです♪
持ち運びの際にカチャカチャ音の鳴らないケース付き。
食洗機対応です。

材質フタ:AS樹脂、本体・スプーン:ABS樹脂、クッション:シリコーンゴム 質量(g)約80 種類使用抗菌剤:無機抗菌剤 長さ(cm)スプーン:約16 ケース寸法(mm)約168×45×30 加工練込 耐熱温度(℃)フタ:100、本体・スプーン:100、クッション:140 加工内容全体 デザイントイスモーキーカラー
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする