ロータリジョイント

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68845168 品番PN-ZERO 2/U-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備
軽量・コンパクトな本体
エンドレス回転(定格50rpm)
アナログ信号接点6本〜36本以外に省配線システム(デバイスネット、ユニワイヤ、CC-Link)に対応
CC-Link協会認定(PN-ZERO 2/C-4)
回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。
断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。

用途
ポジショナー等の回転テーブル軸部
縦回転式、横回転式による複数治具の軸部
その他、正逆か回転物の軸部
仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mm 質量(kg)約3.0 極数【電気信号】省配線:各省配線の規格極数、予備電線:6極 ポート数【空気圧】2本 使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0〜0.98(0〜10kgf/cm2) 接続【電気信号】<回転側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、<固定側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8) 定格回転速度(min-1[r.p.m])50 RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V) 最高回転速度(min-1)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする