- 適合
- 熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ・オーブンでは使用できません。)
- セット内容
- フライパン20cm・26cm、炒めなべ26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEふた16cm・20cm、マルチハンドル2本
- 材質
- 【フライパン・炒めなべ・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む) 【エッグパン】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃) 【PEふた
- 色
- ディープアイボリー
- サイズ(cm)
- 20/26/16
- 寸法(cm)
- エッグパン:約23.5×15
- 主要材質
- 【フライパン・炒めなべ・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む) 【エッグパン】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃) 【PEふた
- 満水容量(L)
- フライパン20cm:約1.1、フライパン26cm:約2.7、炒めなべ26cm:約3.6、なべ16cm:約1.5、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3