CC-13S セラミックカラーパン13点セット アイリスオーヤマ 68846017

 

CC-13S セラミックカラーパン13点セット アイリスオーヤマ 68846017
CC-13S セラミックカラーパン13点セット アイリスオーヤマ 68846017
CC-13S セラミックカラーパン13点セット アイリスオーヤマ 68846017
CC-13S セラミックカラーパン13点セット アイリスオーヤマ 68846017
CC-13S セラミックカラーパン13点セット アイリスオーヤマ 68846017

セラミックカラーパン13点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色グレージュ
内容量1個注文コード68846017品番CC-13S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

耐摩耗性・熱伝導性に優れるセラミックコーティングを使用した、フライパン・なべのセットです。遠赤外線効果で食材の芯まですばやく加熱されるので、仕上がりがふっくらやわらかです。調理面の耐摩耗試験を50万回クリアした丈夫なセラミックコーティングです。器物の内側が白く、キッチンや食卓を明るく彩ります。こびりつきにくく、お手入れも簡単です。ハンドルを外して丸洗い可能です。調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。なべは冷蔵庫へそのまま保存できます。保存時に便利なPEふた付きです。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。柔らかで優しい印象のグレイッシュカラーです。ハンドルはおしゃれな木目調です

色
グレージュ
適合
熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ・オーブンでは使用できません。)
セット内容
フライパン20cm・26cm、炒めなべ26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEふた16cm・20cm、マルチハンドル2本
材質
【フライパン・炒めなべ・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む) 【エッグパン】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃) 【PEふた
サイズ(cm)
20/26/16
寸法(cm)
エッグパン:約23.5×15
主要材質
【フライパン・炒めなべ・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む) 【エッグパン】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃) 【PEふた
満水容量(L)
フライパン20cm:約1.1、フライパン26cm:約2.7、炒めなべ26cm:約3.6、なべ16cm:約1.5、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする