メイン
HONEY COOK
HONEY COOKの キッチン・調理用品
HONEY COOKの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
HONEY COOKの お玉・レードル
レードル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68851757
品番
PR1866
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
用途
スープ作りやタレかけに
仕様
食洗機使用可能、サビにくいステンレス製
材質
本体:18-8ステンレス
色
シルバー
容量(mL)
20