USBメモリ USB2.0 スタンダード 1年保証

(7件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)4 ホワイト 注文コード68859175 品番MF-HMU204GWH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は容量・色7種類から選べます 他の種類を見る

強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデル。シンプルなデザインで使いやすい、バリュータイプUSBメモリ。

質量(g)約9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×18×9 ホワイト コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種USB2.0/1.1 インターフェイスを装備し、Windows 10/8.1/8/7/Vista(〜SP2)/XP(〜SP3)/2000(SP4)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS×10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMac、USB2.0/1.1 インターフェイスを装備し、Windows 10/8.1/8/7/Vista(〜SP2)/XP(〜SP3)/2000(SP4)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS×10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMac 対応【Windows ReadyBoost】× インターフェースUSB2.0/1.1 保証期間1年間 電源供給方式USBバスパワー 容量(GB)4 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68859175
2019-04-01
用途:
パソコンのデータを保存する時
製造業

この商品は、安くて良いし、使い勝手も良いと思います。

対象商品:
58437714
2018-05-16
用途:
データ移動用

問題なく使用中。安くなってきたので手軽に使っています。

対象商品:
58437714
2015-10-29
用途:
社内限りのデーターの一時保管用に使用

容量とセキュリテー機能の内容と価格を考えれば、コストパフォーマンスは高いと思います。
ただ、サイズがコンパクト過ぎるので保管、扱い面では少々難有りかと思います。

対象商品:
58437714
2015-10-26
用途:
データの移動

挿すだけで使えるのが良い。

対象商品:
58437714
2016-02-04
用途:
データの簡易保存
株式会社吉田製作所 様

数か月の使用では特に問題ありません。

対象商品:
58437714
2014-02-21
用途:
バックアップデータを個別に保管するために、2個1組で(バックアップとそのバックアップ)使用しています。

価格的に求めやすく、容量的に丁度よい要領でしたので買いました。同じ物を4個買い、別のハードデイスクに
バックアップしているデータの内から、頻繁に使うデータをUSBメモリに(同じデータを2個にコピー)コピーしてそのデータで日常の処理をしています。前にハードデイスクをクラッシュしてからデータを細分化して
保存することにしていますので、この商品を買ったことに満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
58437714
2014-05-29
用途:
データの入れ替え

この容量でこの価格は他では買えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする