USBメモリ USB3.0 キャップ式 セキュリティ機能付き ストラップホール 1年保証

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68859227 品番MF-HSU3A64GBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(GB)64 ブラック 質量(g)約9 コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種Windows 10/8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS×10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×18×8.5 インターフェースUSB3.0 保証期間1年間 電源供給方式USBバスパワー セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68859227 MF-HSU3A64GBK 33649106 MM-USB3064 USBメモリ 3.0 モノタロウ USBメモリ 3.0 モノタロウ 1個 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
NCプログラムの保存
株式会社藤原製作所 様

最近の大容量USBメモリーは使用している機器に反応しない(反応するときもたまにある)のですが、このメモリーは大丈夫そうです。また、スライド式の製品は経年でスライド部分が固定しなくなったりして機器に差しにくくなったりしますが、キャップ式はその点も安心して使用できますね。キャップの管理さえ確実にすればですが。

1人が参考にしています
対象商品:
68859227
2023-02-14
用途:
自宅用
WATERS 様 (卸売・小売業)

個人的にスライド式よりもキャップ式のほうが好きで購入しました。

対象商品:
68859218
2022-10-27
用途:
データの保存
建設業・工事業

データの削除・書き込みを繰り返してもエラーがなく、信頼できるメモリです。

2人が参考にしています
対象商品:
17981486
2022-11-30
用途:
データ保存
サービス業

16GBはなかなか店頭では見かけられないので、助かります。
店頭では、容量が大きい物が多い為

対象商品:
68859227
2022-07-08
用途:
データ保存
株式会社クドウエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

手頃価格ですがエラーも出ず1年以上使用できています。

2人が参考にしています
対象商品:
17981495
2022-03-07
用途:
商品のデータ添付用として
卸売・小売業

コスパも良く、読み込み/書き込みスピードも特にストレスなく使用させて頂いています。

対象商品:
17981495
2021-12-26
用途:
データの移動
教育・研究機関

PC間でデータの移動に使用しています.ホコリ防御のため,キャップ式は安心と思います.エレコムの製品ですので,信頼性も高いと思い選びました.

対象商品:
68859202
2021-09-28
用途:
パソコンのデータ保存・移し替え用
南電機株式会社 様

普通に早く保存できます。容量もこれくらいで丁度いいです。
32Gあれば写真も大分入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする