- 水タンク 安全興業 68860943 - 水タンク 安全興業 68860943 - 水タンク 安全興業 68860943

水タンク

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68860943 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約200リットルの水タンクです。
コック付と水抜き栓の2種類があります。
下部のコックもしくは水抜き栓から中に溜めた水を出せます。

容量(L)185 高さ(mm)834 材質ポリエチレン 質量(kg)約9 無地 直径(Φmm)580 文字内容無地 コック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68860952
2023-05-19
用途:
雨水貯留
株式会社トランスコウプ総研 様 (サービス業)

防災および大雨時の下水負荷抑制のための,雨水タンクとして使用しています。
以前使っていた雨水タンクは,庭園の風景に溶け込むようおしゃれなデザインでしたが,肉が薄くて3年ほどで漏水が始まりました。
今回の製品は,プロ仕様で,頑丈さを感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
68860943
2022-02-04
用途:
庭の散水用に使用
関西ファロックス 様 (卸売・小売業)

色が派手な黄色は気に入らないのですぐに茶色に着色する、非常に便利に雨水タンクとして多いに役立っています。

1人が参考にしています
対象商品:
68860943
2020-02-18
用途:
水耕栽培の液肥
製造業

タンクはとても良かったのですが、いっぱいまで水を入れると
200lの水圧のためか、このコックだと微妙に漏れます。
とはいえポタポタたれるほどではなく、にじみ出てくる程度ですが。
いい商品なので雨水タンクとしても追加で考えてます。

5人が参考にしています
対象商品:
68860952
2018-07-26
用途:
道路進入禁止場所

台風で転倒しないか不安なので転倒防止の滑り止めを付けて欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
68860952
2018-04-12
用途:
稲の育苗に使用
鹿児島野菜の彩園 様 (農・林・水産業)

稲の育苗時に節間を短くするために苗抑えとして使用しています。たくましく育ちますよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする