※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

KA822-40B-M 簡易モジュール自走用 中床KA822 カワムラサイクル 68861738 KA822-40B-M 簡易モジュール自走用 中床KA822 カワムラサイクル 68861738

簡易モジュール自走用 中床KA822

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68861738 品番 KA822-40B-M
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥59,980
販売価格(税別) 非課税商品
59,980

背折れ&介助ブレーキ付の自走式タイプ 安全ベルト付 アルミフレーム お客様の立場に立って、使いやすさや快適性、安全性など設計の段階から細部にわたってこだわりました。 Xパンタ 乗る人の体重を支える大切な部分。しっかり固定し、支えることができる仕様になっています。 バンドブレーキ 安定した走行時にも、急な制御が必要な場合も安定したブレーキを実現します。 ビスフォローシート シートを固定するビスが乗る人に当たらないよう、ビスをカバーするシートを採用した優しい設計です。 キャスタ クッション性の高いウレタン性キャスタを採用し、快適な乗り心地を実現しました。 フットサポート 足裏を安定して乗せられる大きなフットサポートを採用しました。 グリップ グリップの後方面には反射板がついており、暗い夜道などでの安全性を考慮しました。 JIS・SGに基づく、耐荷重100kg・20万回転走行試験クリア/財団法人 日本自転車産業振興協会

走行タイプ自走 機能スイングアウト、モジュール 材質(フレーム)アルミ 仕様スイングアウト式 質量(kg)16.4 オータムフラワー 種類自走式 耐荷重(kg)100 シート幅(cm)40 車輪サイズ(inch)前輪:7、後輪:22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※各寸法にシート、シートクッション等の厚みは含まれません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする