パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
分割型 電流センサ(CT)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68863533
品番
AKW4801B
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,398
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
電流(A)
定格1次側:5/50
適合電流(A)
1次側:0.01〜80Arms(50/60HzRL≦10Ω)、2次側:20mA(60A)
貫通穴径(Φmm)
10
用途
※専用電流センサ(CT)は、回路電圧440V AC系以下の低圧専用です。高圧回路には使用できません。
質量(g)
約60(中継ケーブル含む)
出力
(保護)±7.5Vクランプ素子付き
使用温度範囲
-10〜+50℃(ただし、氷結および結露なきこと)
保存温度(℃)
-20〜+60(ただし、氷結および結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)
(初期)100以上 (DC500Vメガーにて、貫通穴と出力リード線間)
難燃性
UL94V-0
耐振動(耐久)
10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)
耐衝撃(耐久)
294m/s
2
以上(上下、左右、前後各方向5回)
使用周囲湿度
35〜85%RH(20℃にて 結露なきこと)
耐振動(誤動作)
10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間)
耐衝撃(誤動作)
98m/s
2
以上(上下、左右、前後各方向4回)
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
±2.0%F.S.
脱着回数
約100回
耐電圧(V)
AC1000/1min (貫通穴と出力リード線間)
注意
※AKW8115を除く各種エコパワーメータでは、高圧回路を計測する場合、高圧回路用の市販の2次側電流5A CTと5A用専用CT(AKW4801C)との組み合わせで計測しますので、AKW4801Cはかならず必要となります。
※AKW8115で計測される場合、専用CTは使用できませんので誤って専用CTをご購入されないように十分ご注意ください。
※AKW8115の電流センサ(CT)には(株)ユー・アール・ディー製(分割形CT CTL-CLシリーズ)を推奨しますので事前に仕様をご確認ください。
※各種専用電流センサ(CT)はエコパワーメータには同梱されていません。
※各種専用電流センサ(CT)にはそれぞれ1m仕様の延長ケーブルを同梱しています。