エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬台車
エム・あいの コンテナ台車
ステンレス台車 バケットカードNo.36
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68863707
品番
S80-007
参考基準価格(税別)
¥105,600
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス304
寸法(mm)
623×483×515
高さ(mm)
515
材質(本体)
ステンレス304
キャスター
Φ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
キャスター径(Φmm)
75
本体寸法(縦×横×高さHmm)
623×483×515
特性
ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません