※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BFK03 防爆 角スコップ PROMOTE 68866735 BFK03 防爆 角スコップ PROMOTE 68866735 BFK03 防爆 角スコップ PROMOTE 68866735

防爆 角スコップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68866735 品番BFK03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。
無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。

全長(mm)990 用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他 材質ベリリウム銅合金 幅(mm)270 先端形状角型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする