GA-07 G Series充電式フラッシュライト専用充電池 GENTOS 68880026

G Series充電式フラッシュライト専用充電池

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68880026 品番GA-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は適合機種など5種類から選べます 他の種類を見る
バッテリー専用リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68880008
2018-02-20
用途:
機械メンテナンス作業時

以前からジェントスのヘッドライトを使用していましたが、充電池が切れると乾電池を取りに行って交換してました。そのたびに作業を中断させなければならずとても不都合を感じていました。予備の充電池を購入したので常に予備をポケットに入れておき、充電がきれた場合すぐに交換できるのでとてもよくなりました。今回モノタロウさんで購入しましたが、不具合無く使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする