富士フイルムイメージングシステムズ
富士フイルムイメージングシステムズの 記録メディア・メモリー
富士フイルムイメージングシステムズの LTO
LTOテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
68880202
品番
LTO FB UL-7 6.0T J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
データ容量
6.0TB
性能
保存:30年以上
テープ幅(mm)
12.65
テープ長さ(m)
960
方式
タイミングベースサーボ方式
幅W×厚さ×高さH(mm)
105.4×21.5×102.0
テープ厚さ(μm)
5.6
トラック数
3584(32ヘッド、リニアサーペンタイン方式)
転送レート
300MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)
カートリッジ
メモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵