グリーンハウス
グリーンハウスの 記録メディア・メモリー
グリーンハウスの CD
グリーンハウスの CD-R
データ用CD-R スピンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68880315
品番
GH-CDRDA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
データを記録できるCD-Rメディア
容量700MB
1〜52倍速に対応
インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル(ワイド)
速度
1〜52倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
レーベル面色
ホワイト
タイプ
データ用
種類
CD-R
記憶容量(MB)
700
印面サイズ(Φmm)
外形117、内径23
入数
10枚
グリーン購入法
適合
ケース
スピンドルケース