データ用CD-R スピンドル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード68880324 品番GH-CDRDA50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

データを記録できるCD-Rメディア
容量700MB
1〜52倍速に対応
インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル(ワイド)

速度1〜52倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ レーベル面色ホワイト タイプデータ用 種類CD-R 記憶容量(MB)700 印面サイズ(Φmm)外形117、内径23 入数50枚 グリーン購入法適合 ケーススピンドルケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする