※使用例(蓋は別売りです)
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
K型飯椀
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68881742
品番
G-4C
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
155×97
色
クリーム
容量(mL)
1270
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
注意
※本体のみです。蓋は付属しておりません。