※使用例(椀は別売りです)
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
K型飯椀蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68881758
品番
G-5C
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
170×25
色
クリーム
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇