※蓋はつきません
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
飯碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
初花
寸法(mm)
146×58
注文コード
68882223
品番
KB-811HH
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
柄・色・寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
寸法(mm)
146×58
色
初花
質量(g)
430
タイプ
本体(身)
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇