※蓋はつきません
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
煮物碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
青風
注文コード
68882686
品番
KB-894SEI
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
柄・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
寸法(mm)
146×56
色
青風
質量(g)
500
タイプ
本体(身)
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇