※蓋のみ
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
飯碗蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
あじわい
寸法(mm)
120×35
注文コード
68882853
品番
KF-809AZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,740
この商品は
柄・色・寸法
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
寸法(mm)
120×35
色
あじわい
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇