※蓋のみ
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
煮物碗蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
初花
注文コード
68883027
品番
KF-895HH
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
柄・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
寸法(mm)
134×42
色
初花
タイプ
蓋
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇