※蓋はつきません
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
飯器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
小豆梨地内黒
注文コード
68883553
品番
M-105AK
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
120×56
色
小豆梨地内黒
容量(mL)
350
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇