3/22より値下げ!現場を応援
※蓋のみ
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
飯器蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
朱
注文コード
68883587
品番
M-106SYU
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
値下げ
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
123×31
色
朱
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇