3/22より値下げ!現場を応援
※蓋のみ
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小児飯丼蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68884095
品番
MB-105WFF
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
値下げ
¥
789
バスケットに入れる
材質
メラミン
寸法(mm)
117×34
色
ワラベファミリー
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇