三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
葉音
容量(mL)
180
注文コード
68884244
品番
MB-331HNE
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色・容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
100×46
色
葉音
容量(mL)
180
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇