※蓋のみ
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
煮物椀蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
友花
注文コード
68884962
品番
MB-604YUK
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
143×38
色
友花
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇