三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸小鉢
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
技
容量(mL)
270
注文コード
68886082
品番
MB-647WS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
この商品は
色・容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
110×45
色
技
容量(mL)
270
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇