LED街路灯マルチ250W

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 相関色温度(K)3000 本体/メタリックシルバー、カバー/乳白 注文コード68886286 品番LEDG-10841L(S)
参考基準価格(税別)¥217,100 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は相関色温度・色4種類から選べます 他の種類を見る

4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。
全8機種をラインアップ/明るさ2タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全8機種をラインアップしました。和風モダンなデザインなので景観に合わせて幅広くご使用いただけます。
高い省エネ性能/既存光源と比較して、最大約85%の省エネを実現しました。

材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル 本体/メタリックシルバー、カバー/乳白 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃〜35℃ 定格電圧(V)AC100〜240 定格消費電力(W)92.8(100V)91.0(200V)91.4(240V) 相関色温度(K)3000 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP23 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.93(100V)0.47(200V)0.40(240V) 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする