LED電球ハロゲン形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色電球色(2700K Ra:92) 定格消費電力(W)3.0(100V) 光束(Lm)315 注文コード68887327 品番LDR3L-M-E11/4
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は光色・定格消費電力・光束など6種類から選べます 他の種類を見る

メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)
ムラの少ないキレイなスポット光
平均演色評価数 Ra92

定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.0(100V) エネルギー消費効率(Lm/W)105(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)52(100V) 光束(Lm)315 配光角度(°)20 光色電球色(2700K Ra:92)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする