東芝ライテック
東芝ライテックの 電球
東芝ライテックの LED電球
東芝ライテックの 一般電球タイプLED電球
LED電球ハロゲン形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光色
電球色(2700K Ra:92)
定格消費電力(W)
3.4(100V)
注文コード
68887336
品番
LDR3L-W-E11/3
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
光色・定格消費電力・光束
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)
ムラの少ないキレイなスポット光
平均演色評価数 Ra92
全長(mm)
66
質量(g)
58
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
50
定格電圧(V)
100
口金
E11
定格電流(A)
0.06(100V)
定格消費電力(W)
3.4(100V)
全光束(Lm)
280
ビームの開き(°)
35
ビーム光束(Lm)
170
グローブ種別
ポリカーボネート樹脂
最大光度(cd)
810
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.3
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光色
電球色(2700K Ra:92)