東芝ライテック
東芝ライテックの 電球
東芝ライテックの LED電球
東芝ライテックの 一般電球タイプLED電球
LED電球ハロゲン形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光色
白色(4000K Ra:92)
定格消費電力(W)
3.0(100V)
光束(Lm)
325
注文コード
68887361
品番
LDR3W-W-E11/4
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
光色・定格消費電力・光束
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)
ムラの少ないキレイなスポット光
平均演色評価数 Ra92
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
3.0(100V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.3(100V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
52(100V)
光束(Lm)
325
配光角度(°)
35
光色
白色(4000K Ra:92)