三信化工
ABSトレイ 角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68891244
品番
Q-4SIM
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
超耐熱ABS製
寸法(mm)
330×330×20
色
朱石目
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
テーブルウェア(卓上備品・食器)
卓上備品・テーブルウェア
トレー・お盆
ABSトレイ 角 三信化工
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります
メニュー・卓上サイン
ピッチャー・ハンドポット
トレー・お盆
テーブルマット・コースター・鍋敷
箸立・楊枝入・ナフキン立
卓上灰皿
プロテインシェーカー
カスター・卓上用調味料入れ
皿用カバー・蓋・フードカバー
シェアする
マイページ