三信化工
エスタートレイ 長方形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ファンタジックイエロー
ブラウン
ファンタジックグリーン
ファンタジックピンク
ファンタジックホワイト
ファンタジックイエロー
モスグリーン
ミントグリーン
オレンジ
サフランイエロー
寸法(mm)
428×318×19
415×303×20
428×318×19
440×330×19
455×350×20
496×375×21
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68892748
品番
SE-23FYE
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
軽くて丈夫
材質
FRP製
寸法(mm)
428×318×19
色
ファンタジックイエロー
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇