三信化工
エスタートレイ 長方形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ファンタジックピンク
ブラウン
ファンタジックグリーン
ファンタジックピンク
ファンタジックホワイト
ファンタジックイエロー
モスグリーン
ミントグリーン
オレンジ
サフランイエロー
寸法(mm)
440×330×19
415×303×20
428×318×19
440×330×19
455×350×20
496×375×21
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68892793
品番
SE-25FP
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽くて丈夫
材質
FRP製
寸法(mm)
440×330×19
色
ファンタジックピンク
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇