三信化工
エスタートレイ 角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ファンタジックグリーン
ファンタジックグリーン
ファンタジックピンク
ファンタジックホワイト
ファンタジックイエロー
オレンジ
ブラウン
モスグリーン
ミントグリーン
サフランイエロー
寸法(mm)
340×340×18
300×300×20
330×330×20
340×340×18
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68893143
品番
SE-340FGR
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽くて丈夫
材質
FRP製
寸法(mm)
340×340×18
色
ファンタジックグリーン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇