三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 箸・カトラリー・箸置き
スプーン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
エラストマー製
色
イエロー
注文コード
68894525
品番
UPN-152Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
材質・色
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
持ちやすく、すべり止め効果の高い形状です。
材質
エラストマー製
種別
スプーン
寸法(mm)
198
色
イエロー
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68894525
UPN-152Y
19983845
813005
ソフトスプーン(丸型)
東海興商
1個
¥
479
税込
¥
527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です